ASG1S 80B-M-1012 コントロールバックラッシ 協育歯車 52435715

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コントロールバックラッシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード52435715品番ASG1S 80B-M-1012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,260

高精度な位置決め(バックラッシによる位置ずれ防止)。
高精度な割り出し(バックラッシによる正・逆転時の角度ずれ防止)。
精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。
2枚の歯車で相手歯車の歯を挟み込み、バックラッシを最小限に調整し固定します。

モジュール1歯数80材質SCM435、440(クロムモリブデン鋼)仕様【固定ボルト】6-M4-Φ62トラスコ品番149-5236全長(mm)20質量(kg)0.51歯幅(mm)10穴径(Φmm)12圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)45歯先円直径(mm)82歯形並歯基準円直径(Φmm)80
注意
※メーカー総合カタログのKGギヤ・インフォメーションをご確認願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする