※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
スパイラルマイタギヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
1.5
歯数
30
トラスコ品番
160-5115
注文コード
52435767
品番
M1.5S 30R-M-3812
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・トラスコ品番
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1.5
歯数
30
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
用途
一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
トラスコ品番
160-5115
全長(mm)
22.64
歯幅(mm)
9.3
質量(g)
152
穴径(Φmm)
12
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
33
ねじれ角(°)
35
基準円直径(Φmm)
45
歯数比
1:1
組立距離(mm)
38
歯車精度
JISB1704(ISO)3級
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。