※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパイラルマイタギヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3 歯数30 トラスコ品番160-5190 注文コード52436083 品番M3S 30L-M-7522H
参考基準価格(税別)¥9,970 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はモジュール・歯数・トラスコ品番など39種類から選べます 他の種類を見る
モジュール3 歯数30 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用 トラスコ品番160-5190 全長(mm)44.38 歯幅(mm)18.6 質量(g)1190 穴径(Φmm)22 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)66 ねじれ角(°)35 基準円直径(Φmm)90 歯数比1:1 組立距離(mm)75 歯車精度JISB1704(ISO)4級
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする