※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ノーバックラッシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52436144
品番
NS1S 120B-P-1012
参考基準価格(税別)
¥36,250
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
モジュール
1
歯数
120
材質
アルミニウムA5056(白アルマイト処理)
付属品
セットスクリュー
トラスコ品番
149-4525
形状
BW
全長(mm)
20
歯幅(mm)
10
質量(g)
903
穴径(Φmm)
12
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
30
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
120