※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ノーバックラッシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52436153 品番 NS1S 70B-P-1012
参考基準価格(税別)¥23,870 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
モジュール1 歯数70 材質アルミニウムA5056(白アルマイト処理) 付属品セットスクリュー トラスコ品番149-4521 形状BW 全長(mm)20 歯幅(mm)10 質量(g)298 穴径(Φmm)12 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)24 歯形並歯 基準円直径(Φmm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする