※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ノーバックラッシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52436187
品番
NS50AL 100B-P-0810
参考基準価格(税別)
¥10,490
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
モジュール
0.5
歯数
100
材質
アルミニウムA5056(白アルマイト処理)
付属品
セットスクリュー
トラスコ品番
149-4510
形状
BS
全長(mm)
16
歯幅(mm)
8
質量(g)
44
穴径(Φmm)
10
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
20
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
50