※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ノーバックラッシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52436257
品番
NS50SU 120B-P-0510
参考基準価格(税別)
¥41,740
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
モジュール
0.5
歯数
120
材質
ステンレス(SUS304表面処理:テフロン系処理)
付属品
セットスクリュー
トラスコ品番
149-4535
形状
BW
全長(mm)
13
歯幅(mm)
5
質量(g)
123.9
穴径(Φmm)
10
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
20
歯先円直径(mm)
61
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
60
ハブ長さL(mm)
8