※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ノーバックラッシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52436266
品番
NS50SU 60B-P-0505
参考基準価格(税別)
¥25,340
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
モジュール
0.5
歯数
60
材質
ステンレス(SUS304表面処理:テフロン系処理)
付属品
セットスクリュー
トラスコ品番
160-4355
形状
BW
全長(mm)
13
歯幅(mm)
5
質量(g)
32.3
穴径(Φmm)
5
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
12
歯先円直径(mm)
31
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
30
ハブ長さL(mm)
8