※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ノーバックラッシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
0.8
歯数
70
材質
アルミニウムA5056(白アルマイト処理)
注文コード
52436327
品番
NS80AL 70B-P-0810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,800
この商品は
モジュール・歯数・材質
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
0.8
歯数
70
材質
アルミニウムA5056(白アルマイト処理)
付属品
セットスクリュー
トラスコ品番
149-4514
形状
BS
全長(mm)
18
歯幅(mm)
8
質量(g)
52
穴径(Φmm)
10
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
20
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
56