※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘリカル H1.5S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数13 注文コード52436397 品番H1.5S 13R-A-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,710
この商品は歯数など7種類から選べます 他の種類を見る

歯部高周波焼入HRC47〜53です。

モジュール1.5 歯数13 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用 付属品セットスクリュー×2 トラスコ品番149-5230 形状B1 全長(mm)25 質量(kg)0.09 歯幅(mm)15 穴径(Φmm)10 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)23 歯形並歯 ねじれ角(°)45 基準円直径(Φmm)27.58 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級 取付ねじls5
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと、不具合が発生する恐れが有ります。その他はKG総合カタログのKGギヤ・インフォメーションに記載の、はすば歯車の使用上の注意をご確認の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする