※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ヘリカル H1S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52436458
品番
H1S 13L-M-B
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
歯部高周波焼入HRC47〜53です。
モジュール
1
歯数
13
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
用途
一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用
トラスコ品番
149-5222
形状
B1
全長(mm)
22
質量(kg)
0.03
歯幅(mm)
12
穴径(Φmm)
8
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
15
歯形
並歯
ねじれ角(°)
45
基準円直径(Φmm)
18.38
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと、不具合が発生する恐れが有ります。その他はKG総合カタログのKGギヤ・インフォメーションに記載の、はすば歯車の使用上の注意をご確認の程、お願い致します。