※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ヘリカル H1S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
13
注文コード
52436467
品番
H1S 13R-A-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
歯数
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
歯部高周波焼入HRC47〜53です。
モジュール
1
歯数
13
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
用途
一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用
付属品
セットスクリュー×2
トラスコ品番
149-5223
形状
B1
全長(mm)
22
質量(kg)
0.03
歯幅(mm)
12
穴径(Φmm)
8
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
15
歯形
並歯
ねじれ角(°)
45
基準円直径(Φmm)
18.38
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
取付ねじls
5
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと、不具合が発生する恐れが有ります。その他はKG総合カタログのKGギヤ・インフォメーションに記載の、はすば歯車の使用上の注意をご確認の程、お願い致します。