※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイタギヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.5 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 歯数20 注文コード52436573 品番M1.5S 20-M-2810
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,020
この商品はモジュール・材質・歯数など52種類から選べます 他の種類を見る
モジュール1.5 歯数20 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用 トラスコ品番149-5778 全長(mm)18.53 歯幅(mm)6.8 質量(g)54.9 穴径(Φmm)10 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)24 基準円直径(Φmm)30 ハブ長さL(mm)10 歯数比1:1 組立距離(mm)28 歯車精度JISB1704(ISO)3級
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52436573 M1.5S 20-M-2810 45563472 M1.5S20-2810 マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 マイタギヤ モジュール1.5 ねじれ角35°S45C 協育歯車 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする