※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
マイタギヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
歯数
25
注文コード
52436826
品番
M2S 25-M-4012
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・材質・歯数
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2
歯数
25
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
用途
一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
トラスコ品番
160-5215
全長(mm)
23.34
歯幅(mm)
10.5
質量(g)
227
穴径(Φmm)
12
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
42
基準円直径(Φmm)
50
ハブ長さL(mm)
10.99
歯数比
1:1
組立距離(mm)
40
歯車精度
JISB1704(ISO)3級
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。