※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の かさ歯車
マイタギヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
0.8
材質
C3604B(快削黄銅棒)
歯数
30
注文コード
52436905
品番
M80B 30-A-2006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,310
この商品は
モジュール・材質・歯数
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
0.8
歯数
30
材質
C3604B(快削黄銅棒)
用途
一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
付属品
セットスクリュー×2
トラスコ品番
160-5255
全長(mm)
12.34
歯幅(mm)
5.6
質量(g)
22.2
穴径(Φmm)
6
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
18
基準円直径(Φmm)
24
ハブ長さL(mm)
6
歯数比
1:1
組立距離(mm)
20
歯車精度
JISB1704(ISO)4級
取付ねじM
M4
取付ねじls
3.5
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。