※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイタギヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール0.8 材質ポリアセタール黒色(射出成形用) 歯数20 注文コード52436914 品番M80DM 20-M-1605
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品はモジュール・材質・歯数など52種類から選べます 他の種類を見る
モジュール0.8 歯数20 材質ポリアセタール黒色(射出成形用) 用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用 トラスコ品番160-5262 全長(mm)11 歯幅(mm)3.7 質量(g)1.7 穴径(Φmm)5 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)12 基準円直径(Φmm)16 歯数比1:1 組立距離(mm)16
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする