※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52436984 品番RK2SD5-M-2020
参考基準価格(税別)¥6,080 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11〜12級程度に仕上がっております。

モジュール2 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 用途一般産業機械、搬送用機械などに使用 トラスコ品番149-5218 全長(mm)503〜506 質量(kg)1.4 歯幅(mm)20 有効歯数78 圧力角(°)20(並歯) 高さh(mm)20、【かみ合い】18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする