※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

傘歯車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 歯数18 注文コード52437106 品番B2S 18L-M-10
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はモジュール・材質・歯数など60種類から選べます 他の種類を見る
モジュール2 歯数18 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用 トラスコ品番149-2586 全長(mm)29.36 歯幅(mm)13 質量(g)130.3 穴径(Φmm)10 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)28 基準円直径(Φmm)36 歯数比2 組立距離(mm)53.12 歯車精度JISB1704(ISO)3級
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする