※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歯研スパイラルベベルギヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52437553 品番 BG1.5S 30R20L-M-8H
参考基準価格(税別)¥12,850 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

歯切り品と比較して高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。
高強度仕様です。歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。
高精度にカスタマイズ出来ます。お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。)

歯数30 材質SCM440(クロムモリブデン鋼) トラスコ品番149-4644 全長(mm)16.39 歯幅(mm)9 質量(g)112.8 用途一般産業機械、高速回転工具装置等に使用 仕様バックラッシ量30μ以下の設定可能 穴径(Φmm)8 表面処理歯面研削仕上 圧力角(°)20 ねじれ角(°)35 基準円直径(Φmm)45 ハブ外径dh(Φmm)32 歯数比1/1.5 組立距離(mm)26 歯車精度JISB17041級
注意
※歯切り品や他の製品との噛み合いは避け、メーカー・歯研品同士でのご使用としてください。
※高精度にカスタマイズする為には、必ず生づめスクロールチャックを用いて、商品の穴面の振れを極力0に近づけてください。(目標0.003mm以内)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする