※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歯研スパイラルマイタギヤ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.5 歯数25 トラスコ品番160-4958 注文コード52437736 品番MG1.5S 25R-M-3410H
参考基準価格(税別)¥11,530 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はモジュール・歯数・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る

高速運転に最適です。
歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。
高強度仕様です。
歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。
その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。
高精度にカスタマイズ出来ます。
お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。
(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。
)

モジュール1.5 歯数25 材質SCM440(クロムモリブデン鋼) 用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用 トラスコ品番160-4958 全長(mm)22.1 歯幅(mm)9 質量(g)118.2 穴径(Φmm)10 仕上歯部高周波焼入 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)32 ねじれ角(°)35 基準円直径(Φmm)37.5 歯数比1:1 組立距離(mm)34 歯車精度歯面研削仕上げJISB17041級
注意
※歯切り品や他の製品との噛み合いは避け、メーカー・歯研品同士でのご使用としてください。
※高精度にカスタマイズする為には、必ず生づめスクロールチャックを用いて、商品の穴面の振れを極力0に近づけてください。
※(目標0.003mm以内)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする