※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個モジュール2.5歯数25トラスコ品番160-4971注文コード52437788品番MG2.5S 25L-M-5016H
参考基準価格(税別)¥17,630販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品はモジュール・歯数・トラスコ品番など20種類から選べます他の種類を見る 高速運転に最適です。
歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。
高強度仕様です。
歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。
その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。
高精度にカスタマイズ出来ます。
お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。
(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。
)