※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
モジュール2
歯数30
トラスコ品番160-4966
注文コード52437867
品番MG2S 30L-M-5012H
参考基準価格(税別)¥16,820
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
この商品はモジュール・歯数・トラスコ品番など20種類から選べます
他の種類を見る
高速運転に最適です。
歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。
高強度仕様です。
歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。
その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。
高精度にカスタマイズ出来ます。
お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。
(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。
)