※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歯研ノーバックラッシ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52437928 品番 NSG1S 50B-P-1010
参考基準価格(税別)¥39,350 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシ(歯面間の遊び)を無くしているので「遊び」がありません。
精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。

モジュール1 歯数50 材質SCM435、SCM440(クロムモリブデン鋼) 付属品セットスクリュー トラスコ品番160-4226 形状BS 全長(mm)20 歯幅(mm)10 質量(g)144 穴径(Φmm)10 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)20 歯形並歯 基準円直径(Φmm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする