※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歯研ノーバックラッシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1 歯数70 注文コード52437946 品番NSG1S 70B-P-1012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,590
この商品はモジュール・歯数など20種類から選べます 他の種類を見る

2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシ(歯面間の遊び)を無くしているので「遊び」がありません。
精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。

モジュール1 歯数70 材質SCM435、SCM440(クロムモリブデン鋼) 付属品セットスクリュー トラスコ品番160-4229 形状BW 全長(mm)20 歯幅(mm)10 質量(g)298 穴径(Φmm)12 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)24 歯形並歯 基準円直径(Φmm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする