※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歯研ノーバックラッシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52438007 品番 NSG50S 70B-P-0808
参考基準価格(税別)¥32,850 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシ(歯面間の遊び)を無くしているので「遊び」がありません。
精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。

モジュール0.5 歯数70 材質SCM435、SCM440(クロムモリブデン鋼) 付属品セットスクリュー トラスコ品番149-4555 形状BS 全長(mm)16 歯幅(mm)8 質量(g)61 穴径(Φmm)8 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)16 歯形並歯 基準円直径(Φmm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする