※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S1D
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52438549
品番
S1D 28B-M-0808
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
モジュール
1
歯数
28
材質
ポリアセタール白色(機械加工用)
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
トラスコ品番
149-5374
セット内容
波形スプリングピン付き、呼び径Φ1.4(ステンレス)
形状
B1
全長(mm)
16
歯幅(mm)
8
質量(g)
9.4
穴径(Φmm)
8
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
20
歯先円直径(mm)
30
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
28
ハブ長さL(mm)
8
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9〜10級