※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S1D
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全68種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52438759
品番
S1D 48B-A-0605
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
モジュール
1
歯数
48
材質
ポリアセタール白色(機械加工用)
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
付属品
セットスクリュー
トラスコ品番
149-5395
形状
B1
全長(mm)
14
歯幅(mm)
6
質量(g)
20
穴径(Φmm)
5
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
24
歯先円直径(mm)
50
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
48
ハブ長さL(mm)
8
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9〜10級
取付ねじM
2-M4
取付ねじls
4