※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S1D

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52438829 品番 S1D 55B-M-0608
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

小型精密歯車です。

モジュール1 歯数55 材質ポリアセタール白色(機械加工用) 用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 トラスコ品番149-5402 セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1.4(ステンレス) 形状B1 全長(mm)14 歯幅(mm)6 質量(g)22.7 穴径(Φmm)8 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)20 歯先円直径(mm)57 歯形並歯 基準円直径(Φmm)55 ハブ長さL(mm)8 歯車精度JISB1702-1(ISO)9〜10級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする