※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S1D

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52438847 品番 S1D 56B-M-0608
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

小型精密歯車です。

モジュール1 歯数56 材質ポリアセタール白色(機械加工用) 用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 トラスコ品番149-5404 セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1.4(ステンレス) 形状B1 全長(mm)14 歯幅(mm)6 質量(g)23.4 穴径(Φmm)8 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)20 歯先円直径(mm)58 歯形並歯 基準円直径(Φmm)56 ハブ長さL(mm)8 歯車精度JISB1702-1(ISO)9〜10級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする