※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S1D

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52438953 品番 S1D 90B-A-0605
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

小型精密歯車です。

モジュール1 歯数90 材質ポリアセタール白色(機械加工用) 用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 付属品セットスクリュー トラスコ品番149-5415 形状B1 全長(mm)14 歯幅(mm)6 質量(g)58.5 穴径(Φmm)5 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)24 歯先円直径(mm)92 歯形並歯 基準円直径(Φmm)90 ハブ長さL(mm)8 歯車精度JISB1702-1(ISO)9〜10級 取付ねじM2-M4 取付ねじls4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする