※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S1DB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52439039
品番
S1DB 40B-P-1010
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
モジュール
1
歯数
40
材質
ポリアセタール白色、黄銅ブッシュ入り(C3604B)
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
付属品
セットスクリュー
トラスコ品番
149-5524
形状
Bm
全長(mm)
20
歯幅(mm)
10
質量(g)
51.4
穴径(Φmm)
10
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
30
歯先円直径(mm)
42
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
40
ハブ長さL(mm)
10
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9〜10級
取付ねじM
M4
取付ねじls
4