※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S1DB
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
60
注文コード
52439084
品番
S1DB 60B-P-1010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,570
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
この商品は
歯数
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
小型精密歯車です。
モジュール
1
歯数
60
材質
ポリアセタール白色、黄銅ブッシュ入り(C3604B)
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
付属品
セットスクリュー
トラスコ品番
149-5529
形状
Bm
全長(mm)
20
歯幅(mm)
10
質量(g)
63.7
穴径(Φmm)
10
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
30
歯先円直径(mm)
62
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
60
ハブ長さL(mm)
10
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9〜10級
取付ねじM
M4
取付ねじls
4