※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S1S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
120
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
基準円直径(Φmm)
120
注文コード
52439495
品番
S1S 120A-E-0616
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
歯数・材質・基準円直径
など
387
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1
歯数
120
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
トラスコ品番
149-6461
形状
A1
全長(mm)
6
付属品
キー材
歯幅(mm)
6
質量(g)
522.7
穴径(Φmm)
16
圧力角(°)
20
歯先円直径(mm)
122
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
120
キー溝(b2×t2)(mm)
5×2.3
歯車精度
JISB1702-1(ISO)8級