※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車 S1S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
歯数
120
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
基準円直径(Φmm)
120
注文コード
52439608
品番
S1S 120B-A-1012
参考基準価格(税別)
¥6,390
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数・材質・基準円直径
など
387
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1
歯数
120
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
トラスコ品番
149-6472
形状
B1
全長(mm)
20
付属品
セットスクリュー×2
歯幅(mm)
10
質量(g)
947.4
穴径(Φmm)
12
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
36
歯先円直径(mm)
122
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
120
ハブ長さL(mm)
10
歯車精度
JISB1702-1(ISO)8級
取付ねじM
2-M5
取付ねじls
5