曜日別特売
S1S 120B-A-1015 平歯車 S1S 協育歯車 52439617

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S1S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個歯数120材質S45C(機械構造用炭素鋼)基準円直径(Φmm)120注文コード52439617品番S1S 120B-A-1015
参考基準価格(税別)¥6,390販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
モジュール1歯数120材質S45C(機械構造用炭素鋼)トラスコ品番149-6473形状B1全長(mm)20付属品セットスクリュー×2歯幅(mm)10質量(g)937.8穴径(Φmm)15圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)36歯先円直径(mm)122歯形並歯基準円直径(Φmm)120ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)8級取付ねじM2-M5取付ねじls5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする