※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
平歯車 S1S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
歯数
15
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
基準円直径(Φmm)
15
注文コード
52439775
品番
S1S 15B-M-0805
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
歯数・材質・基準円直径
など
387
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1
歯数
15
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
トラスコ品番
149-6488
形状
B1
全長(mm)
16
歯幅(mm)
8
質量(g)
15.7
穴径(Φmm)
5
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
12
歯先円直径(mm)
17
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
15
ハブ長さL(mm)
8
歯車精度
JISB1702-1(ISO)8級