曜日別特売
S1S 17A-M-0805F 平歯車 S1S 協育歯車 52439854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S1S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個歯数17材質S45C(機械構造用炭素鋼)基準円直径(Φmm)17注文コード52439854品番S1S 17A-M-0805F
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
モジュール1歯数17材質S45C(機械構造用炭素鋼)トラスコ品番149-6491形状A1全長(mm)8歯幅(mm)8質量(g)13穴径(Φmm)5圧力角(°)20歯先円直径(mm)19歯形並歯基準円直径(Φmm)17歯車精度JISB1702-1(ISO)8級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする