※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S1S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
23
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
基準円直径(Φmm)
23
注文コード
52440089
品番
S1S 23A-M-0806F
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
歯数・材質・基準円直径
など
387
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1
歯数
23
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
トラスコ品番
149-6269
形状
A1
全長(mm)
8
歯幅(mm)
8
質量(g)
24.3
穴径(Φmm)
6
圧力角(°)
20
歯先円直径(mm)
25
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
23
歯車精度
JISB1702-1(ISO)8級