※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S1S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
32
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
基準円直径(Φmm)
32
注文コード
52440579
品番
S1S 32A-E-1012
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
歯数・材質・基準円直径
など
387
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1
歯数
32
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
トラスコ品番
149-6360
形状
A1
全長(mm)
10
付属品
キー材
歯幅(mm)
10
質量(g)
53.7
穴径(Φmm)
12
圧力角(°)
20
歯先円直径(mm)
34
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
32
キー溝(b2×t2)(mm)
4×1.8
歯車精度
JISB1702-1(ISO)8級