※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S1S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数36 材質S45C(機械構造用炭素鋼) 基準円直径(Φmm)36 注文コード52440904 品番S1S 36A-M-0608F
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は歯数・材質・基準円直径など387種類から選べます 他の種類を見る
モジュール1 歯数36 材質S45C(機械構造用炭素鋼) トラスコ品番149-6550 形状A1 全長(mm)6 歯幅(mm)6 質量(g)45.6 穴径(Φmm)8 圧力角(°)20 歯先円直径(mm)38 歯形並歯 基準円直径(Φmm)36 歯車精度JISB1702-1(ISO)8級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする