※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S1S
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
58
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
基準円直径(Φmm)
58
注文コード
52441814
品番
S1S 58A-M-0610F
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
歯数・材質・基準円直径
など
387
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1
歯数
58
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
トラスコ品番
149-6649
形状
A1
全長(mm)
6
歯幅(mm)
6
質量(g)
114.6
穴径(Φmm)
10
圧力角(°)
20
歯先円直径(mm)
60
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
58
歯車精度
JISB1702-1(ISO)8級