※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S1S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数30 材質SUS304(ステンレス鋼棒) 基準円直径(Φmm)30 注文コード52442846 品番S1SU 30B-A-1006
参考基準価格(税別)¥3,990 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は歯数・材質・基準円直径など387種類から選べます 他の種類を見る
モジュール1 歯数30 材質SUS304(ステンレス鋼棒) トラスコ品番149-5894 形状B1 全長(mm)20 歯幅(mm)10 質量(g)86 穴径(Φmm)6 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)24 歯先円直径(mm)32 歯形並歯 基準円直径(Φmm)30 ハブ長さL(mm)10 歯車精度JISB1702-1(ISO)9級 取付ねじM2-M4 取付ねじls4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする