※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S1S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
90
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
基準円直径(Φmm)
90
注文コード
52443004
品番
S1SU 90B-A-0610
参考基準価格(税別)
¥12,930
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
歯数・材質・基準円直径
など
387
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1
歯数
90
材質
SUS304(ステンレス鋼棒)
トラスコ品番
149-5910
形状
B1
全長(mm)
16
歯幅(mm)
6
質量(g)
346.1
穴径(Φmm)
10
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
30
歯先円直径(mm)
92
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
90
ハブ長さL(mm)
10
歯車精度
JISB1702-1(ISO)9級
取付ねじM
2-M5
取付ねじls
5