※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S2.5S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 注文コード52443065 品番S2.5S 20B-M-2510H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,570
この商品は歯数など32種類から選べます 他の種類を見る

小型精密歯車です。
追加工がしやすい平歯車です。
品番末尾Hは歯部高周波焼入済です。

モジュール2.5 歯数20 材質機械構造用炭素鋼(S45C) 用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用 トラスコ品番149-5917 形状B1 全長(mm)45 歯幅(mm)25 質量(g)569.3 穴径(Φmm)10 圧力角(°)20 ハブ外径(Φmm)42 歯先円直径(mm)55 歯形並歯 基準円直径(Φmm)50 ハブ長さL(mm)20 歯車精度JISB1702-1(ISO)8級

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする