※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S2.5S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
60
注文コード
52443248
品番
S2.5S 60BF-M-2515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,050
この商品は
歯数
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
小型精密歯車です。
追加工がしやすい平歯車です。
品番末尾Hは歯部高周波焼入済です。
モジュール
2.5
歯数
60
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
トラスコ品番
149-5937
形状
B1
全長(mm)
45
歯幅(mm)
25
質量(g)
4750
穴径(Φmm)
15
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
105
歯先円直径(mm)
155
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
150
ハブ長さL(mm)
20
歯車精度
JISB1702-1(ISO)8級