※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の 平歯車
平歯車 S2.5S
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52443275
品番
S2.5S 70BF-M-2520
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
小型精密歯車です。
追加工がしやすい平歯車です。
品番末尾Hは歯部高周波焼入済です。
モジュール
2.5
歯数
70
材質
機械構造用炭素鋼(S45C)
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用
トラスコ品番
149-5940
形状
B1
全長(mm)
45
歯幅(mm)
25
質量(g)
6520
穴径(Φmm)
20
圧力角(°)
20
ハブ外径(Φmm)
125
歯先円直径(mm)
180
歯形
並歯
基準円直径(Φmm)
175
ハブ長さL(mm)
20
歯車精度
JISB1702-1(ISO)8級