S2S 14B-M-2010N 平歯車 S2S 協育歯車 52443458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S2S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個歯数14形状B1注文コード52443458品番S2S 14B-M-2010N
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2歯数14材質S45C(機械構造用炭素鋼)トラスコ品番149-5968形状B1全長(mm)10歯幅(mm)20質量(g)108.1穴径(Φmm)10圧力角(°)20ハブ外径(Φmm)22歯先円直径(mm)32歯形並歯基準円直径(Φmm)28ハブ長さL(mm)10歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする