平歯車 S2S

平歯車 S2S - 協育歯車平歯車 S2S - 協育歯車
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2圧力角(°)20歯形並歯内容量1個
全248種類を絞り込む
歯数
材質
形状
248種類すべて表示中
注文コード
品番
歯数
材質
トラスコ品番
形状
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52443336S2S 100A-M-2018F100機械構造用炭素鋼(S45C)149-7447A120
11,120
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
52443363S2S 100B-M-2020100機械構造用炭素鋼(S45C)149-7453B130
17,860
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
52443379S2S 100B-S-1220100機械構造用炭素鋼(S45C)149-7448B322
18,780
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
52443424S2S 13K-M-2210F13S45C(機械構造用炭素鋼)149-5966K250
2,090
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
52443458S2S 14B-M-2010N14S45C(機械構造用炭素鋼)149-5968B110
1,240
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
52443467S2S 15A-M-141015S45C(機械構造用炭素鋼)149-5970A114
730
629
692(税込)
翌々日出荷
52443476S2S 15A-M-201015S45C(機械構造用炭素鋼)149-5971A120
850
719
791(税込)
翌々日出荷
52443485S2S 15A-M-221015S45C(機械構造用炭素鋼)149-5972A122
930
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
52443503S2S 15B-M-1410N15S45C(機械構造用炭素鋼)149-5973B124
1,160
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
52443519S2S 15B-M-2010N15S45C(機械構造用炭素鋼)149-5974B130
1,370
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
52443528S2S 15B-M-2210N15S45C(機械構造用炭素鋼)149-5975B132
1,410
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
52443537S2S 16A-M-141216S45C(機械構造用炭素鋼)149-5977A114
810
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
52443573S2S 16B-M-1412N16S45C(機械構造用炭素鋼)149-5980B124
1,200
999
1,099(税込)
翌々日出荷
52443616S2S 17B-M-221217S45C(機械構造用炭素鋼)149-5985B132
1,550
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
52443634S2S 18A-E-221518S45C(機械構造用炭素鋼)149-5990A122
1,520
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
52443643S2S 18A-M-1412F18S45C(機械構造用炭素鋼)149-5991A114
890
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
52443659S2S 18A-M-2012F18S45C(機械構造用炭素鋼)149-5992A120
1,060
889
978(税込)
翌々日出荷
52443668S2S 18A-M-2212F18S45C(機械構造用炭素鋼)149-5993A122
1,110
929
1,022(税込)
当日出荷
メーカー直送
52443677S2S 18B-M-141218S45C(機械構造用炭素鋼)149-5996B124
1,230
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
52443713S2S 18B-S-141518S45C(機械構造用炭素鋼)149-5994B124
1,840
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
52443738S2S 19B-M-141219S45C(機械構造用炭素鋼)149-6000B124
1,380
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
52443774S2S 20A-E-221520S45C(機械構造用炭素鋼)149-6008A122
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
52443799S2S 20A-M-1212F20S45C(機械構造用炭素鋼)149-6002A112
930
789
868(税込)
翌々日出荷
52443808S2S 20A-M-1412F20S45C(機械構造用炭素鋼)149-6003A114
950
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
52443817S2S 20A-M-2012F20S45C(機械構造用炭素鋼)149-6006A120
1,130
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
52443826S2S 20A-M-2212F20S45C(機械構造用炭素鋼)149-6007A122
1,170
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
52443835S2S 20BF-M-200820S45C(機械構造用炭素鋼)149-6033B140
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
52443844S2S 20B-M-141220S45C(機械構造用炭素鋼)149-6029B124
1,380
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
52443869S2S 20B-M-2012N20S45C(機械構造用炭素鋼)149-6031B130
1,540
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
52443878S2S 20B-M-221220S45C(機械構造用炭素鋼)149-6032B132
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
52443887S2S 20B-S-141520S45C(機械構造用炭素鋼)149-6020B124
2,060
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
52443905S2S 20B-S-221520S45C(機械構造用炭素鋼)149-6022B132
2,560
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
52443914S2S 20B-S-222020S45C(機械構造用炭素鋼)149-6023B132
2,560
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
52443939S2S 21B-M-221221S45C(機械構造用炭素鋼)149-6035B132
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
52443957S2S 22B-M-221222S45C(機械構造用炭素鋼)149-6037B132
1,820
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
52443993S2S 24A-E-222024S45C(機械構造用炭素鋼)149-6055A122
2,130
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
52444009S2S 24A-M-1412F24S45C(機械構造用炭素鋼)149-6051A114
1,200
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
52444018S2S 24A-M-2014F24S45C(機械構造用炭素鋼)149-6052A120
1,400
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
52444027S2S 24A-M-2214F24S45C(機械構造用炭素鋼)149-6053A122
1,430
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
52444045S2S 24B-M-141424S45C(機械構造用炭素鋼)149-6058B124
1,720
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
52444054S2S 24B-M-2014N24S45C(機械構造用炭素鋼)149-6062B130
1,860
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
52444063S2S 24B-M-221424S45C(機械構造用炭素鋼)149-6063B132
2,040
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
52444133S2S 25A-M-1414F25機械構造用炭素鋼(S45C)149-6066A114
1,320
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
52444149S2S 25A-M-2014F25機械構造用炭素鋼(S45C)149-6067A120
1,470
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
52444158S2S 25A-M-2214F25機械構造用炭素鋼(S45C)149-6068A122
1,580
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
52444167S2S 25BF-M-200825機械構造用炭素鋼(S45C)149-6076B140
2,190
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
52444176S2S 25B-M-141425機械構造用炭素鋼(S45C)149-6073B124
1,850
1,588
1,747(税込)
当日出荷
メーカー直送
52444194S2S 25B-M-2014N25機械構造用炭素鋼(S45C)149-6078B130
2,080
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
52444203S2S 25B-M-221425機械構造用炭素鋼(S45C)149-6079B132
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
52444246S2S 25B-S-222025機械構造用炭素鋼(S45C)149-6081B132
3,280
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする