S2S 15A-M-1410 平歯車 S2S 協育歯車 52443467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S2S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個歯数15形状A1注文コード52443467品番S2S 15A-M-1410
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2歯数15材質S45C(機械構造用炭素鋼)トラスコ品番149-5970形状A1全長(mm)14歯幅(mm)14質量(g)69.5穴径(Φmm)10圧力角(°)20歯先円直径(mm)34歯形並歯基準円直径(Φmm)30歯車精度JISB1702-1(ISO)8級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする