S2S 24A-E-2220 平歯車 S2S 協育歯車 52443993

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 S2S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個歯数24形状A1注文コード52443993品番S2S 24A-E-2220
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2歯数24材質S45C(機械構造用炭素鋼)付属品キー材トラスコ品番149-6055形状A1全長(mm)22歯幅(mm)22質量(g)255.4穴径(Φmm)20圧力角(°)20歯先円直径(mm)52歯形並歯基準円直径(Φmm)48キー溝(b2×t2)(mm)6×2.8歯車精度JISB1702-1(ISO)8級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする